Borestang, stål 25/16 mm

Art.-nr.: 251724 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A25R MVUNR/L 16
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter VN.. 1604..
Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
Midterforskydning L3 17 mm
Spændehøjde L2 24 mm
Samlet længde L 200 mm
Underlægsplade 259031 39
Skrue til underlagsplatte 259025 3
Spændejern 259038 4
Skrue til klo 259021 4
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251724 25/16
EAN/GTIN 4045197867995
Producentnummer 251724 25/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven