{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 32 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | MVJNR/L 3225P16 | |
passende vendeskærsplatter | VN.. 1604.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde L | 170 mm | |
Underlægsplade | 259031 39 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 3 | |
Spændejern | 259038 2 | |
Skrue til spændejern | 259021 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251706 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197928245 | |
Producentnummer | 251706 32/16 |