{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PQ | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,13 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 105 m/min - 435 m/min | |
Belægning | CVD | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251474 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664857609 | |
Producentnummer | TMH00047 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.230 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
440 styk på lager
Fra
1
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
87,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Type | CA025P | HB7020 | HB7020 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 105 m/min - 435 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min |