TNMG 160408 CA6525

Art.-nr.: 251474 CA6525
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TNMG 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type CA6525
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MQ
Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 220 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251474 CA6525
EAN/GTIN 4960664513192
Producentnummer TJV06277

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven