{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | WSS | |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,35 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 400 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251435 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948618 | |
Producentnummer | 251435 HB7020 |