{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7415-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | TIS | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 110 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251432 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749422 | |
Producentnummer | 251432 HB7415-1 |