{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SS | |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 500 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251432 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780195 | |
Producentnummer | 251432 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160404 HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
397 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
321 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
469 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |