{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 32 mm | |
Plattestørrelse | 22 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | MTJNR/L 3232P22 | |
passende vendeskærsplatter | TN.. 2204.. | |
Funktionsbredde L4 | 40 mm | |
Hovedlængde L1 | 36 mm | |
Samlet længde L | 170 mm | |
Skrue- sæt | 259023 2 | |
Underlægsplade | 259031 33 | |
Spændejern | 259038 13 | |
Stift | 259049 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251407 32/22 | |
EAN/GTIN | 4045197656926 | |
Producentnummer | 251407 32/22 |