{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 220408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PS | |
Skæredybde ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | |
Belægning | CVD | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251587 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664865185 | |
Producentnummer | TMH00278 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 220408, Type: CA025P
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
106,24 DKK
66,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
584,07 DKK
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.138 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
348 styk på lager
Fra
1
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
87,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.452 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 220408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Type | CA025P | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Spånbryder | PS | PM | SM | WSM | PM |
Primær anvendelse | P | P | P | P | P |