Skærholder 25/22 mm

Art.-nr.: 251407 25/22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 22 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MTJNR/L 2525M22
passende vendeskærsplatter TN.. 2204..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 36 mm
Samlet længde L 150 mm
Skrue- sæt 259023 2
Underlægsplade 259031 33
Spændejern 259038 13
Stift 259049 2
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251407 25/22
EAN/GTIN 4045197650948
Producentnummer 251407 25/22

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven