{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | SM | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 350 m/min | |
Antal skift/skær | 8 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251224 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699572 | |
Producentnummer | 251224 HB7020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Type: HB7020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.027 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
367 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
Fra
1
stk.
143,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.075 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
666 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Type | HB7020 | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HBT020 |
Spånbryder | SM | SM | SM | SM | PM |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,5 mm/o | 0,15 mm/o - 0,5 mm/o | 0,15 mm/o - 0,5 mm/o | 0,15 mm/o - 0,5 mm/o | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o |
Primær anvendelse | P | P | P | P | P |