SNMG 150608 HB7020

Art.-nr.: 251230 HB7020
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    141,25  DKK / styk
  • fra 10 styk
    117,71  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 150608
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7020
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder SM
    Skæredybde ap 0,5 mm - 6 mm
    Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,5 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 350 m/min
    Antal skift/skær 8
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251230 HB7020
    EAN/GTIN 4045197764140
    Producentnummer 251230 HB7020

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven