{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 150608 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SM | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 440 m/min | |
Antal skift/skær | 8 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251230 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780065 | |
Producentnummer | 251230 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
SNMG 150608, Type: HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
Fra
1
stk.
143,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
557 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 8 | 8 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Primær anvendelse | P | P |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |