{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7130-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal skift/skær | 8 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251224 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406749996 | |
Producentnummer | 251224 HB7130-2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Type: HB7130-2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
301 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
549 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
331 styk på lager
Fra
1
stk.
141,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
117,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
674 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Type | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Primær anvendelse | M | M | M | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |