{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PR005S | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | MQ | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,12 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 90 m/min | |
Belægning | Megacoat Hard | |
Antal skift/skær | 8 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251162 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836611 | |
Producentnummer | TLH05226 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 PR005S
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
93,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
77,11 DKK
21,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 8 | 8 | 8 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120404 | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | PR005S | HB7415 | HB7415-1 |
Spånbryder | MQ | TIS | TIS |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |