{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7415 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | TIS | |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 70 m/min | |
Antal skift/skær | 8 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251142 HB7415 | |
Producentnummer | 251142 HB7415 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
SNMG 120404, Type: HB7415 |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Skæremateriale | HM | HM |
Spånbryder | TIS | TIS |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o |
Primær anvendelse | S | S |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |