SNMG 120404 PR015S

Art.-nr.: 251162 PR015S
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120404
Hjørneradius 0,4 mm
Type PR015S
Skæremateriale HM
Primær anvendelse S
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MQ
Skæredybde ap 0,4 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,18 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 25 m/min - 70 m/min
Belægning Megacoat Hard
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251162 PR015S
EAN/GTIN 4960664837373
Producentnummer TLJ05226

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven