{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA510 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PQ | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,13 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 180 m/min - 590 m/min | |
Antal skift/skær | 8 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251162 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664698721 | |
Producentnummer | TAA05272 |