{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | PSSNR/L 2020X12 | |
passende vendeskærsplatter | SN.. 1204.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Underlægsplade | 259031 46 | |
Knæled | 259015 15 | |
Knæledsskrue | 259018 15 | |
Fjeder | 259046 4 | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251116 20/12 | |
EAN/GTIN | 4062406733810 | |
Producentnummer | 251116 20/12 |