DNMG 1506 12, Type: CA315

Art.-nr.: 250798 CA315
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    153,62  DKK / styk
  • fra 10 styk
    127,99  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 1506 12
Hjørneradius 1,2 mm
Type CA315
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse K
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder KG
Skæredybde ap 0,5 mm - 3,6 mm
Tilspænding f 0,17 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 350 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250798 CA315
EAN/GTIN 4960664799060

Anvendelsestabel

GG (G)
K
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven