Der findes et alternativ til dette produkt:

Drejevendeskærsplatte DNMG 150612, til middel bearbejdning, Type: CA4515

Art.-nr.: 250798 CA4515
Rabat
153,62 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    46,04  DKK 153,62 DKK / styk
  • fra 10 styk
    38,37  DKK 127,99 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 1506 12
Hjørneradius 1,2 mm
Type CA4515
Skæremateriale HM
Primær anvendelse K
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder STD
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,7 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 m/min - 360 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250798 CA4515
EAN/GTIN 4960664600656
Producentnummer TJH02402

Anvendelsestabel

GG (G)
K
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven