DNMG 1506 12, Type: PV720

Art.-nr.: 250798 PV720
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 1506 12
Hjørneradius 1,2 mm
Type PV720
Skæremateriale Cermet
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PG
Skæredybde ap 1 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 m/min - 490 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250798 PV720
EAN/GTIN 4960664724628
Producentnummer TLD03982

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


DNMG 1506 12, Type: PV720

DNMG 1506 12, Type: PV720

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
119,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
852 styk på lager
Fra 1  stk.
128,73 DKK
88,51  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
107,28 DKK
73,76  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 4 4
ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 1506 12 DNMG 1506 12
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale Cermet HM
Spånbryder PG SM
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,6 mm/o 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven