DNMG 150608 KW10

Art.-nr.: 250797 KW10
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150608
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type KW10
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse N
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder AH
    Skæredybde ap 0,8 mm - 3,5 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,35 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 400 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250797 KW10
    EAN/GTIN 4960664224388
    Producentnummer TWE64427

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven