{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150608 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA6525 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MS | |
Skæredybde ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,35 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 220 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250797 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664471744 | |
Producentnummer | TJV02509 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Type: CA6525
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
654 styk på lager
127,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.099 styk på lager
Fra
1
stk.
126,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
105,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
987 styk på lager
79,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
936 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,7 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Spånbryder | MS | VM | MM | VM |