DNMG 150608, Type: CA125P

Art.-nr.: 250797 CA125P
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    153,62  DKK / styk
  • fra 10 styk
    127,99  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150608
Hjørneradius 0,8 mm
Type CA125P
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder PMG
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 320 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250797 CA125P
EAN/GTIN 4960664024339

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven