DNMG 150604 PV720

Art.-nr.: 250796 PV720
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150604
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type PV720
    Skæremateriale Cermet
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder PG
    Skæredybde ap 1 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,6 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 m/min - 490 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250796 PV720
    EAN/GTIN 4960664724604
    Producentnummer TLD03980

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven