{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150604 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA515 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PS | |
Skæredybde ap | 1 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 435 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250796 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664676644 | |
Producentnummer | TAB02455 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DNMG 150604, Type: CA515
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
127,99 DKK
80,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Type | CA515 | HB7010-1 |
Spånbryder | PS | SM |
Primær anvendelse | P | P |