{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150604 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PR015S | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | Megacoat Hard | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MU | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,18 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 25 m/min - 70 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250796 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837359 | |
Producentnummer | TLJ02517 |