DNMG 150608 HU7305-1

Art.-nr.: 250762 HU7305-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    135,44  DKK / styk
  • fra 10 styk
    112,87  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150608
Hjørneradius 0,8 mm
Type HU7305-1
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Primær anvendelse N
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder AM1
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 400 m/min - 700 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250762 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406749828
Producentnummer 250762 HU7305-1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven