• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Drejevendeskærsplatte DNMG 150608, til middel bearbejdning, Type: HB730-1

Art.-nr.: 250762 HB730-1
Rabat
128,73 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    90,30  DKK 128,73 DKK / styk
  • fra 10 styk
    75,25  DKK 107,28 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
872 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150608
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB730-1
Skæremateriale HM
Belægning Nano-PVD
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder XUM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 6 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 35 m/min - 230 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250762 HB730-1
EAN/GTIN 4045197941411
Producentnummer 250762 HB730-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven