{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150608 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7140-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250762 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820518 | |
Producentnummer | 250762 HB7140-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150608 HB7140-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.149 styk på lager
Fra
1
stk.
126,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
105,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.007 styk på lager
79,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
950 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Spånbryder | VM | MM | VM |