DNMG 150608, Type: HB7035-1

Art.-nr.: 250762 HB7035-1
Rabat
128,73 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    90,30  DKK 128,73 DKK / styk
  • fra 10 styk
    75,25  DKK 107,28 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
732 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150608
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7035-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder SM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 320 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250762 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874269
Producentnummer 250762 HB7035-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


DNMG 150608, Type: HB7035-1

DNMG 150608, Type: HB7035-1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
732 styk på lager
Fra 1  stk.
128,73 DKK
90,30  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
107,28 DKK
75,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.552 styk på lager
Fra 1  stk.
128,73 DKK
90,30  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
107,28 DKK
75,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.780 styk på lager
Fra 1  stk.
128,73  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
107,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
345 styk på lager
Fra 1  stk.
143,93  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
119,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
546 styk på lager
79,71  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608
Skærebetingelse meget afbrudt let afbrudt. kontinuerlig let afbrudt. let afbrudt.
Spånbryder SM SM SM WSM PM
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o 0,2 mm/o - 0,5 mm/o 0,2 mm/o - 0,5 mm/o 0,3 mm/o - 0,45 mm/o 0,1 mm/o - 0,45 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven