{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 110408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | SM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 350 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250754 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699534 | |
Producentnummer | 250754 HB7020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110408, Type: HB7020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.289 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
468 styk på lager
Fra
1
stk.
108,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
90,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.021 styk på lager
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 150608 |
Type | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Spånbryder | SM | SM | SM | PM |
Primær anvendelse | P | P | P | P |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |