• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Drejevendeskærsplatte DNMG 110408, til middel bearbejdning, Type: HB7140-2

Art.-nr.: 250754 HB7140-2
Rabat
89,78 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    76,88  DKK 89,78 DKK / styk
  • fra 10 styk
    64,07  DKK 74,82 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
638 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DN.G 110408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7140-2
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse M
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250754 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315087
Producentnummer 250754 HB7140-2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven