Der findes et alternativ til dette produkt:

DNMG 110408 HB7140-1

Art.-nr.: 250754 HB7140-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    106,38  DKK / styk
  • fra 10 styk
    88,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
837 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 110408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7140-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 230 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250754 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820495
Producentnummer 250754 HB7140-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


DNMG 110408  HB7140-1

DNMG 110408 HB7140-1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
837 styk på lager
Fra 1  stk.
106,38  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
88,65  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
658 styk på lager
66,30  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager
Fra 1  stk.
108,17  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
90,14  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 4 4 4
ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 110408 DNMG 150608 DNMG 110408
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Sletbearbejdning
Skæremateriale HM HM HM
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm
Type HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven