{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150608 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC8250 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | F3P | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 380 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | DNMG 150608-F3P IC8250 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250731 IC8250 | |
EAN/GTIN | 7291075320022 | |
Producentnummer | 5566828 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Type: IC8250
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
178,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
532 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
424 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
419 styk på lager
Fra
1
stk.
143,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
685 styk på lager
79,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 3,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,25 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,15 mm/o - 0,35 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 380 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |