DNMG 150608 Wiper HB7020

Art.-nr.: 250661 HB7020
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    141,25  DKK / styk
  • fra 10 styk
    117,71  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
455 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150608
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7020
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder WSS
    Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
    Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,35 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 400 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250661 HB7020
    EAN/GTIN 4045197948588
    Producentnummer 250661 HB7020

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven