{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150608 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC6015 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | F3M | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | DNMG 150608-F3M IC6015 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250731 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075341904 | |
Producentnummer | 5567873 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DNMG 150608 IC6015
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
178,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
334 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Skæremateriale | HM | HM |
Type | IC6015 | HB7120-1 |
Spånbryder | F3M | VS |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Primær anvendelse | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 300 m/min | 90 m/min - 290 m/min |