DNMG 150604 SW05

Art.-nr.: 250696 SW05
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150604
Hjørneradius 0,4 mm
Type str. 5
Skæremateriale HM
Primær anvendelse Ti
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder MQ
Skæredybde ap 0,2 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 140 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250696 SW05
EAN/GTIN 4960664629701
Producentnummer TWH02512

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven