{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150604 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PR005S | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | Megacoat Hard | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | MQ | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,12 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 90 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250696 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836574 | |
Producentnummer | TLH02512 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DNMG 150604, Type: PR005S
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
127,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
510 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Skærebetingelse | kontinuerlig | let afbrudt. |
Spånbryder | MQ | TIS |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,12 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |