GARANT Master Eco klemholder, kort 20/11 mm

Art.-nr.: 250624 20/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder PDJNR/L 2020X11
passende vendeskærsplatter DN.. 1104..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 35 mm
Samlet længde L 95 mm
Underlægsplade 259031 44
Knæled 259015 16
Knæledsskrue 259018 16
Fjeder 259046 5
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Plandrejning
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250624 20/11
EAN/GTIN 4062406728939
Producentnummer 250624 20/11

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven