{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | PDNNR/L 2020K11 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1104.. | |
Funktionsbredde L4 | 10 mm | |
Hovedlængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Underlægsplade | 259031 7 | |
Knæled | 259015 7 | |
Knæledsskrue | 259018 6 | |
Fjedersæt | 259044 4 | |
Fjederstiftsæt | 259047 3 | |
Indstillingsvinkel κ | 63 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250612 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197861719 | |
Producentnummer | 250612 20/11 |