Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11mm

Art.-nr.: 250612 25/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PDNNR/L 2525M11
passende vendeskærsplatter DN.. 1104..
Funktionsbredde L4 12 mm
Hovedlængde L1 29 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259031 7
Knæled 259015 7
Knæledsskrue 259018 6
Fjedersæt 259044 4
Fjederstiftsæt 259047 3
Indstillingsvinkel κ 63 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250612 25/11
EAN/GTIN 4045197861726
Producentnummer 250612 25/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven