{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 15 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | PDNNR/L 2525M15 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1506.. | |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 37 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Underlægsplade | 259031 28 | |
Knæled | 259015 8 | |
Knæledsskrue | 259018 7 | |
Fjedersæt | 259044 2 | |
Fjederstiftsæt | 259047 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 63 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250612 25/15 | |
EAN/GTIN | 4045197861740 | |
Producentnummer | 250612 25/15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |