Skærholder 16/11 mm

Art.-nr.: 250612 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 16 mm
    Plattestørrelse 11 mm
    Indsatstype højre
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder PDNNR/L 1616H11
    passende vendeskærsplatter DN.. 1104..
    Funktionsbredde L4 8 mm
    Hovedlængde L1 25 mm
    Samlet længde L 100 mm
    Underlægsplade 259031 7
    Knæled 259015 7
    Knæledsskrue 259018 6
    Fjedersæt 259044 4
    Fjederstiftsæt 259047 3
    Indstillingsvinkel κ 63 grader
    Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250612 16/11
    EAN/GTIN 4045197861702
    Producentnummer 250612 16/11

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven