{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | QuickTurn | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | DDJNR/L 2025K11 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1104.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 48,5 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Underlægsplade | 259031 8 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 5 | |
Spændejern | 259038 6 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250606 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197650368 | |
Producentnummer | 250606 20/11 |