• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Skærehoved QuickTurn, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm

Art.-nr.: 250607 20/11
Rabat
2024,06 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 19. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QuickTurn
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
ISO-kode holder DDJNR/L 2025K11
passende vendeskærsplatter DN.. 1104..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 48,5 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 8
Skrue til underlagsplatte 259025 5
Spændejern 259038 6
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250607 20/11
EAN/GTIN 4045197650405
Producentnummer 250607 20/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Fordel:

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. Løsn fiksering pr. knaptryk − skift skær − tryk på klampeholderen.
Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.
Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven