Skærehoved QuickTurn, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15mm

Art.-nr.: 250606 20/15
Rabat
2024,06 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QuickTurn
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 15 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
ISO-kode holder DDJNR/L 2025K15
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 46 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 29
Skrue til underlagsplatte 259025 4
Spændejern 259038 7
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250606 20/15
EAN/GTIN 4045197650382
Producentnummer 250606 20/15

Betegnelse

Fordel:

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. Løsn fiksering pr. knaptryk − skift skær − tryk på klampeholderen.
Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.
Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven