{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 15 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | DDJNR/L 2025X15 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1506.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 46 mm | |
Samlet længde L | 105 mm | |
Underlagsplatte | 259031 30 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 1 | |
Spændejern | 259038 7 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250602 20/15 | |
EAN/GTIN | 4045197657015 | |
Producentnummer | 250602 20/15 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |