Eco-QT-skærholder 25/15 mm

Art.-nr.: 250602 25/15
Rabat
2746,41 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 15 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder DDJNR/L 2525X15
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 46 mm
Samlet længde L 117,5 mm
Underlægsplade 259031 30
Skrue til underlagsplatte 259025 1
Spændejern 259038 7
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250602 25/15
EAN/GTIN 4045197657022
Producentnummer 250602 25/15

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Udførelse - Billede:

Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.
Positioneringen inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.

Fordel:

Kombiner fordelene ved GARANT Eco med skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj.
Løsn fiksering pr. knaptryk − skift skær − tryk på spændejernsholderen.
Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.
Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Eco-system-holdere nr. 317900319886.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven